Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschseilrolle 5000 Nut 9mm Grauguss verz.Halterung STA verz.BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000256950
Hersteller:
     HBS-BETZ
Herst.-Nr.:
     63087
EAN/GTIN:
     4001425630878
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit max.: 22kg · Halterung: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
45 mm
Nut:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Grauguss
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Laufrolle, Waschseilrollen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,69*
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 7,05*
€ 9,74*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 7,68*
€ 10,58*
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 10,79*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,72*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63088
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.