Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETZ 63087 Waschseilrolle 5000 Nut 9 mm Grauguss verzinkt Halterung Stahl verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETZ 63087 Waschseilrolle 5000 Nut 9 mm Grauguss verzinkt Halterung Stahl verzin
BETZ 63087 Waschseilrolle 5000 Nut 9 mm Grauguss verzinkt Halterung Stahl verzin
BETZ 63087 Waschseilrolle 5000 Nut 9 mm Grauguss verzinkt Halterung Stahl verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245481
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63087
EAN/GTIN:
     4001425630878
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
Waschseilrolle 5000 Nut 9mm Grauguss verz.Halterung STA verz.BETZ aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit max.: 22kg · Halterung: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
23250319
HerstellerNr:
63087
Werksnummer:
3000256950
Länge netto mm:
106,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
24,00
Gewicht netto Kg:
0,126000
Gewicht brutto Kg:
0,126000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nut 9 mm
Produktart:
Waschseilrolle
Ausfuehrung:
Halterung Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,59*
ab € 9,19*
€ 10,65*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,79*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 7,74*
€ 10,85*
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 11,00*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63088
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.