Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschseilrolle 5000 Nut 9mm Grauguss verz.Halterung STA verz.BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000256950
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63087
EAN/GTIN:
     4001425630878
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss verzinkt · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit max.: 22kg· Halterung: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
45 mm
Nut:
9 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Grauguss
Marke:
HBS-BETZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Laufrolle, Seilrolle, Waschseilrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,79*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 7,74*
€ 10,85*
1 Tag
24
8
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,99*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 8,77*
€ 12,24*
1
€ 7,95*
ab € 8,69*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63088
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.