Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerüberfalle L.165mm B.49mm Ösen-D.14mm STA verz.schwer,1 Doppelgel.SB


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000253318
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     PK 3 SB
EAN/GTIN:
     4003482021811
Suchbegriffe:
Anlegearbe
Panzer Überfalle
Panzerüberfalle
Schiebetürbeschlag
schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwer, 1 Doppelgelenk
Modell:
PK 3
Länge:
165 mm
Breite:
49 mm
Ösen-Ø:
14 mm
Oberfläche:
verzinkt
Verpackung:
SB
Material:
Stahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 21,46*
3 Tage
7
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 21,82*
2 Tage
10
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 22,00*
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 17,27*
€ 22,13*
Lager 4BULW
7
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 18,91*
€ 24,28*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 18,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 60 SB
ab € 2,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
PCC 80 SB
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.