| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253321 Herst.-Nr.: PCC 80 SB EAN/GTIN: 4003482238516 |
| |
|
| | |
| verdeckte Schraublöcher ∙ wetterfest verzinkt · SB verpackt Weitere Informationen: | | Modell: | PCC 80 | Länge: | 80 mm | Breite: | 32 mm | Ösen-Ø: | 8 mm | Oberfläche: | verzinkt | Verpackung: | SB | Material: | Stahl | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,61* | € 3,43* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,64* | € 3,47* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,75* | € 3,61* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,67* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,004* | € 3,944* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|