| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000253318 Herst.-Nr.: PK 3 SB EAN/GTIN: 4003482021811 |
| |
|
| | |
| schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk · verdeckte Schraublöcher · wetterfest verzinkt mit gehärteter Öse Weitere Informationen: | | Ausführung: | schwer, 1 Doppelgelenk | Modell: | PK 3 | Länge: | 165 mm | Breite: | 49 mm | Ösen-Ø: | 14 mm | Oberfläche: | verzinkt | Verpackung: | SB | Material: | Stahl | Marke: | BURG-WÄCHTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,21* | € 20,52* | | | | Lager 1690 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,19* | € 20,59* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,25* | € 20,60* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 16,35* | € 20,69* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 17,08* | € 21,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 102,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|