Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 140 m.Zub.20-140 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152170
Hersteller:
     welding team
Herst.-Nr.:
     1000152170
EAN/GTIN:
     4015448914679
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · tragbares Elektrodenschweißgerät für den Einsatz in Betriebswerkstätten, Landwirtschaft, Baustellen, etc. · robustes Gehäuse · für Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm · stufenlose Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 125mm · Länge: 260mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 3,1kg · Schutzart: IP21 S · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 210mm · Schweißstrom bei 25% ED/40° C: 140A · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Absicherung: 16A
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
70 V
Schweißstrombereich:
20-140 A
Norm:
EN 60974-10:2014
Steckertyp:
F
Marke:
WELDING TEAM
VERORDNUNGWERT:
24760405
VERORDNUNGNAME:
WEEE-Reg.-Nr. DE
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
364
€ 5,50*
ab € 124,21*
€ 155,34*
5 Tage
364
€ 5,99*
ab € 149,72*
€ 184,06*
2 Tage
365
€ 4,95*
ab € 147,58*
€ 185,37*
5 Tage
364
€ 8,90*
ab € 154,47*
€ 189,22*
Lager 4BULW
255
€ 5,59*
ab € 210,40*
€ 248,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,68*
€ 269,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 31,38*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.