Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 m.Zub.10-160 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-1000152150
Hersteller:
     welding team
Herst.-Nr.:
     1000152150
EAN/GTIN:
     4015448914747
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 365mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 6,7kg · Schutzart: IP21 S · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 280mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Stromaufnahme: 22,1A · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 5,1kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
70,6 V
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, elektroden-schweißgeräte, elektroden schweißgeräte 230v, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
76
€ 5,50*
ab € 261,25*
€ 308,81*
5 Tage
76
€ 8,90*
ab € 279,69*
€ 319,52*
6 Tage
76
€ 5,99*
ab € 278,94*
€ 321,80*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,59*
€ 322,79*
Lager 4BULW
54
Frei Haus
ab € 344,23*
€ 388,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,23*
€ 409,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,88*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 31,38*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,85*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,00*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
Zubehör
k.A.
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.