Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 mit Zubehör 10-160 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 mit Zubehör 10-160 A
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 mit Zubehör 10-160 A
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 mit Zubehör 10-160 A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738679
Hersteller:
     welding team
Herst.-Nr.:
     1000152150
EAN/GTIN:
     4015448914747
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
WELDING TEAM Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 mit Zubehör 10-160 A Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-ForceWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 150mm· Länge: 365mm· Zündungsart: Hotstart· Gewicht: 6,7kg· Schutzart: IP21 S· Ausführung: mit Zubehör· Höhe: 280mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· Stromaufnahme: 22,1A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 5,1kVA
Weitere Informationen:
eClassID:
21080701
Werksnummer:
1000152150
Länge netto mm:
470,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
11,320000
Gewicht brutto Kg:
11,320000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Elektrodenschweißgerät
Ausfuehrung:
10-160 A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
€ 5,50*
ab € 260,05*
€ 309,70*
4 Tage
76
€ 8,90*
ab € 279,18*
€ 319,78*
Lager 1955
76
€ 5,99*
ab € 279,39*
€ 321,92*
2 Tage
78
€ 4,95*
ab € 308,94*
€ 361,63*
3 Tage
57
Frei Haus
ab € 337,74*
€ 381,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,92*
€ 383,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,85*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 31,36*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,84*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,17*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,01*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
Zubehör
k.A.
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.