Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM LED-Flexbandset 9,6W/m, 15292004 4000K, IP20, 70LED/m, inkl. Netzteil 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM LED-Flexbandset 9,6W/m, 15292004 4000K, IP20, 70LED/m, inkl. Netzteil 24V
BRUM LED-Flexbandset 9,6W/m, 15292004 4000K, IP20, 70LED/m, inkl. Netzteil 24V
Artikel-Nr.:
     4981-5705200
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15292004
EAN/GTIN:
     4251433921882
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
BRUMBERG SETS, LED-Flexbandsets Flexible LED-Leiterplatine, bestückt mit insg. 350xSMD 2835 LED (4,8 W/m), 600xSMD 2835 LED (9,6 W/m), Leistung: max. 24 W (4,8 W/m), max. 48 W (9,6 W/m), Teilungsmaß: 100 mm (4,8 W/m), 50 mm (9,6 W/m), Short Pitch: 14,29 mm (4,8 W/m), 8,33 mm (9,6 W/m), inkl. beidseitiger angelötete Anschlussleitung mit einer Länge von je 350 mm. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich! Eingangsspannung: 220 - 240 V AC/50/60 Hz, Eingangsstrom typ. 0,14 A (4,8 W/m), 0,3 A (9,6 W/m) Ausgangsspannung: 24 V DC 5%, Ausgangsstrom max.: 1,05 A (4,8 W/m), 2,09 A (9,6 W/m) Nennleistung: 25 W (4,8 W/m), 50 W (9,6 W/m) / Gehäusetemperatur (tc): max. 85oC Leitungsquerschnitt: 0,5 1,5 mm 2 /AWG 20 16 / Abmessungen Netzteil: (LxBxH) 126x43x22 mm Lieferumfang: 1x LED-Flex-Band, 1x Netzgerät 25 W oder 50 W, 2x Anschlussleitungen 150 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband Nicht dimmbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,55*
€ 68,55*
€ 5,46*
ab € 60,68*
€ 77,36*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,77*
€ 77,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,32*
€ 78,09*
€ 8,50*
ab € 61,72*
€ 78,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,80*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
15891260
ab € 34,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.