LED-Netzgerät 12 V DC, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Fassung:ohne, Materia...
LED-Konverter 350mA, Phasenabschnitt dimmbar Phasenabschnitt inkl. Zugentlastung mit Plug Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und ...
Konverter Konstantstrom 350 mA, Phasenanschnitt-/abschnitt-dimmbar - mit 350 mA-Brumberg-Steckverbindungen für Plug Primärspannung:220-240 V AC, Frequenz:50-60 Hz Ausgangsleitung:150 mm Messpunkt (...
LED-Netzgerät unabhängig 24 V DC/max. 30 W GEHÄUSE: Kunststoffgehäuse LED-Netzgerät für 24 V DC-Konstantspannung Umgebungstemperatur (ta):-20 oC bis +50 oC, max. Gehäusetemperatur (tc):85 oC Nicht ...
LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt Die Eingangs- und die A...
LED-Netzgerät 24 V DC, Aluminium, schaltbar Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt.
LED-Netzgerät 20-75W, 24V DC -Konstantspannung, Umgebungstemperatur (ta):-20oC bis +50oC, max. Gehäusetemperatur (tc):85oC. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Inkl. Zugentlastung
Brumberg 3506 LED-Konverter 20W 12V dimmbar LED-Netzgerät 12 V DC, 1-10 V dimmbar (analog). Dieses Betriebsgerät erfüllt die Anforderungen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN EN 50172 VDE 0...