Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIL Nextrema3 30W 4500lm 4000K 6628140 LED-Feuchtraumleu. IP66 PMMA-Abdeckg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIL Nextrema3 30W 4500lm 4000K 6628140 LED-Feuchtraumleu. IP66 PMMA-Abdeckg.
TRIL Nextrema3 30W 4500lm 4000K 6628140 LED-Feuchtraumleu. IP66 PMMA-Abdeckg.
Artikel-Nr.:
     4981-4699978
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6628140
EAN/GTIN:
     4018242346431
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED Feuchtraumleuchte Nextrema LED G3 Leuchtenkörper Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -30 oC - +35 oC. Montageart Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Zur Montage an Tragschiene 190 VZ geeignet. Konform gemäß IFS/BRC für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Konform gemäß Vorgaben des Lebensmittelrechts im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 (HACCP). Optische Systeme Mit PMMA-Diffusor. PC Mit PC Diffusor. B Diffusor mit innenliegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breitstrahlender Lichtstärkeverteilung. TB Optisches System aus Primäroptiken mit Diffusor. Mit symmetrisch tief-breitstrahlender Lichtstärkeverteilung. XB Optisches System aus Primäroptiken mit Diffusor. Mit symmetrisch extrem breitstrahlender Lichtstärkeverteilung. LED-System Lichtfarbe neutralweiß, Far
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,69*
€ 177,44*
Frei Haus
ab € 150,76*
€ 183,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,79*
€ 184,99*
1 Tag
24
€ 6,40*
ab € 153,14*
€ 186,26*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,46*
€ 189,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,90*
€ 214,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7344500
ab € 79,77*
Zubehör
TRILUX
7344400
ab € 79,74*
Zubehör
TRILUX
7344300
ab € 79,96*
Zubehör
TRILUX
7342400
ab € 66,64*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 92,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.