Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6628140 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6628140 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6628140 Deckenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85212134
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6628140
EAN/GTIN:
     4018242346431
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK04
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4500 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
166 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
1047 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7344500
ab € 79,77*
Zubehör
TRILUX
7344400
ab € 79,74*
Zubehör
TRILUX
7344300
ab € 79,96*
Zubehör
TRILUX
7342400
ab € 66,64*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 92,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.