Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0028334 Herst.-Nr.: 6628140 EAN/GTIN: 4018242346431 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Leuchte in PMMA-Ausfuhrung aufgrund der hoheren UV-Resistenz fur den Einsatz in nicht uberdachte Au?enbereiche geeignet. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fur den Einsatz in feuergefahrdeten Raumen gema? DIN EN 60598-2-24 geeignet. Fur Decken- und Wand- sowie abgehangte Montage. Montageclips und Triangelbugel fur abgehangte Montage im Lieferumfang enthalten. Zur Montage an Tragschiene 190 VZ geeignet. Bei einer Wandmontage ist die Leuchte mittels separat zu bestellendem Zubehor vor ungewollter Demontage zu schutzen (ZB ATL1). PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 35 ?C) = 50.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 35 ?C) = 85.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschutterungsfreien Komponenten. Farbe Leuchtenkorper anthrazit, (DB 703). Ma?e (L x B): 1047 mm x 96 mm, Leuchtenhohe 98 mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -30 ?C - +35 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK04, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 2,9 kg. Mit Anschluss-Stecker Typ WIELAND stirnseitig. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Die Leuchte ist fur den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Linsen, LED-Optiken, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, trilux led langfeldleuchte, led wannenleuchte, trilux led wannenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,88* | € 176,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,91* | € 183,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,85* | € 184,45* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 169,03* | € 185,71* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,42* | € 189,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|