Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3928193 Herst.-Nr.: 18484 EAN/GTIN: 0071701184849 |
| |
|
| | |
| Industrie-Etiketten Zur Verwendung mit der LabelManager -Serie, der Rhino-Serie und LabelWriter 450 Duo. Nylonband Reißfestes Material für die Etikettierung von Drähten, Kabeln und abgerundeten Oberflächen. Vinyl Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen. Permanent haftender Polyester Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr. Rhino Band IND, Polyester Professionelle, glänzende Oberfläche, ideal für Schalttafeln, Verteilerblöcke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger u. v. a. m. Hitze-/Kältebeständig:-40 oC bis 150 oC Länge:5,5 m UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969 RoHS-konform Ausführung: schwarz auf weiß Maße: 19 mm x 5,5 m
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 schriftbänder, dymo d1 |
| | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,692* | € 3,546* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,734* | € 3,624* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,088* | € 4,068* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,13* | € 4,15* | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,8427* | € 26,5027* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|