Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3156825 Herst.-Nr.: 44430068 EAN/GTIN: 4049787020241 |
| |
|
| | |
| Mehrtonsirene in Kombination mit LED-Doppelblitz 444 Lautstärke bis 114 dB (C)/110 dB (A) einstellbar 32 Töne 3 Töne extern ansteuerbar Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar Preisgekröntes Design Lebensdauer bis zu 50.000 h Maße (BxHxT): 109x112,5x 152 mm Farbe: gelb Nennspannung: 230 V AC Stromaufnahme Optik: 30 mA Stromaufnahme Akustik: 30 mA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb 230v, warnlampe, warnlampe gelb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,38* | € 213,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,74* | € 213,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,11* | € 219,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,27* | € 220,04* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 198,65* | € 226,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|