Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blitz-/Sirene, gelb, 230 VAC, 444 300 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Blitz-/Sirene, gelb, 230 VAC, 444 300 68
LED-Blitz-/Sirene, gelb, 230 VAC, 444 300 68
Artikel-Nr.:
     4502-32M699
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444 300 68
EAN/GTIN:
     4099891539634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
LED-Doppelblitzleuchten mit Mehrtonsirene Typ Werma 444. Für Wand-, Boden- und Deckenmontage, mit 32 einstellbaren Tönen und einstellbarer Lautstärke bis 110 dB, optisches und akustisches Signal getrennt steuerbar; Material Gehäuse: PC/ABS-Blend, Kalotte: PC, transparent, Anschlüsse: Schraubklemmen mit Drahtschutz, max. 2,5 mm², Einschaltstrom: max. 500 mA bei 24 V, Blitzfrequenz: ca. 1,0 Hz, Lebensdauer: bis 50.000 h (LED-Doppelblitz). Maße: T 152, B 109, H 112,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Stromaufnahme Optik/Akustik, Farbe): 444 300 68, 230 VAC, 30/30 mA, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Blitz-/Sirene
Breite:
109 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Höhe:
112 mm
Nennstrom:
60 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5434 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blitz Alarm, Leuchtmelder, Mehrtonsirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb 230v, warnlampe, warnlampe gelb, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Blitzleuchte, Signalsäule, Akustischer Signalgeber, Signalsirene, Warntonsirene, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 213,58*
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 213,59*
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 220,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 220,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,91*
€ 222,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.