Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blitz-Sirene 32 Töne 230V AC ge 44430068


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 444.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 444.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     6012-16766161
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.300.68
EAN/GTIN:
     4049787020241
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer

LED-Blitz-Sirene 32 Töne 230V AC ge 44430068

Doppelblitz-Sirenen-Kombi mit Lautstärkenregelung und einstellbaren Tönen. Lautstärke anwendungsspezifisch bis 114 dB einstellbar 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle 3 Töne extern ansteuerbar Mehrtonsirene und LED-Doppelblitz getrennt ansteuerbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,06 A
Leistung:
2 W
Kalottenfarbe:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
114 dB
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,16*
€ 213,58*
Frei Haus
ab € 185,09*
€ 213,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 191,12*
€ 220,04*
Frei Haus
ab € 192,50*
€ 220,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,91*
€ 222,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,04*
€ 261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.