| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-145949 Herst.-Nr.: 6100228 EAN/GTIN: 4012591622284 |
| |
|
| | |
| KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP65/IP54, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsisolationsspannung AC 400 V, mit transparenter Klappe, Geräteaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinführung, mit Fixconnect-Klemmentechnik. Automatengehäuse, 3-reihig, 36 Teilungseinheiten (3x12x18 mm) Außenmaße: 295x583x129 mm, je 6x25, 24x4 mm 2 , Cu FIXCONNECT-Klemme Ausführung: IP54 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 85,68* | € 104,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,96* | € 104,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 86,54* | € 105,67* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,21* | € 107,01* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,51* | € 107,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|