| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0026385 Herst.-Nr.: 4012591622284 EAN/GTIN: 4012591622284 |
| |
|
| | |
| KV 90-Kleinverteiler aus Thermoplast, grau nach RAL 7035, Schutzart IP 54, zum Einbau von Geraten mit Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene, Hutprofil 35 mm, Bemessungsspannung AC 230/400 V, mit transparenter Klappe, Gerateaussschnitt ausbrechbar, mit PE- und N-Klemmen fur Kupferleiter. Mit integrierten, elastischen Dichtmembranen zur Kabeleinfuhrung. Automatengehause, 3-reihig 36 Teilungseinheiten (3 x 12 x 18 mm) Au?enma?e: 295 x 583 x 129 mm, je 6 x 25, 24 x 4 mm2, Cu FIXCONNECT-Klemme Ausfuhrung: IP 54 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 85,48* | € 104,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,66* | € 104,82* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 86,04* | € 105,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,91* | € 107,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,46* | € 107,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|