Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF Ultraschall- UC2000-30GM-IUR2-T-V15 sensor 129684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PF Ultraschall- UC2000-30GM-IUR2-T-V15 sensor 129684
PF Ultraschall- UC2000-30GM-IUR2-T-V15 sensor 129684
Artikel-Nr.:
     4981-1024466
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     129684
EAN/GTIN:
     4050143013784
Suchbegriffe:
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Erfassungsbereich:80 ... 2000 mm Betriebsspannung:10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp:1 Stromausgang 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V Anschluss:Gerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 475,24*
€ 512,73*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 472,89*
€ 513,27*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,59*
€ 516,86*
Frei Haus
ab € 479,01*
€ 517,84*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 479,69*
€ 519,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,29*
€ 613,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,90*
€ 585,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
ab € 61,65*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
ab € 8,94*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.