Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

129684 - Ultraschallsensor UC2000-30GM-IUR2-T-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064-PEP000002294
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     129684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Erfassungsbereich: 80 ... 2000 mm Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V Anschluss: Gerätestecker V15 (M12 x 1), 5-polig, Herst.Nr. 129684
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,98*
€ 502,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 484,50*
€ 503,45*
Frei Haus
ab € 488,73*
€ 507,91*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,80*
€ 515,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 497,82*
€ 517,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,73*
€ 608,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,80*
€ 590,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
049801
ab € 69,03*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
107461
ab € 10,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
112013
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.