| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41026378 Herst.-Nr.: 129684 EAN/GTIN: 4050143013784 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich: 80 ... 2000 mm, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA 1 Spannungsausgang 0 ... 10 V Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, ultraschall sensor pepperl, ultraschall sensor, stromsensor dc, UC2000-30GM-IUR2-T-V15, UC200030GMIUR2TV15, 129684, Ultraschall Taster, Akustik-Taster, Akustiktaster, Ultraschall-Füllstandssensor, Ultraschall-Sensor, Ultraschall-Taster, Ultraschallsensor, Ultraschalltaster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 475,24* | € 512,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 472,89* | € 513,27* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,59* | € 516,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,01* | € 517,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 479,69* | € 519,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|