Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe mit beschichteten Fingerkuppen, verschiedene Farben


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Handschuhe mit beschichteten Fingerkuppen, verschiedene Farben
ESD-Handschuhe mit beschichteten Fingerkuppen, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     494CS-20012246
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     DSWL37429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh


Artikelname: ESD-Handschuhe mit beschichteten Fingerkuppen, verschiedene Farben

Anwendungsgebiete
Die ESD-Handschuhe mit beschichteten Fingerkuppen bieten nicht nur zuverlässigen Schutz vor elektrostatischer Entladung, sondern zeichnen sich auch durch höchsten Tragekomfort aus. Durch ihre atmungsaktiven Eigenschaften und die nahtlose Verarbeitung sind sie äußerst angenehm zu tragen. Die ESD-Handschuhe entsprechen der Norm DIN EN 61340-5-1, die spezielle Anforderungen für den ESD-Schutz definiert. In verschiedenen Farben erhältlich, garantieren sie nicht nur effektiven Schutz, sondern auch eine klare Größenunterscheidung durch individuelle Bündchenfarben. Die Handschuhe sind nicht waschbar, wodurch ihre ableitenden Eigenschaften bewahrt werden. Zudem sind sie zu 100 % silikonfrei und werden mit CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer sowie ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken geliefert. Damit erfüllen sie höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Eigenschaften
• ESD-Handschuhe mit beschichteten Fingerkuppen, verschiedene Farben
• Angenehmes und komfortables Tragegefühl
• Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
• Nicht waschbar
• 100 % silikonfrei inkl. Verpackung
• CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
• Jede Größe hat eine eigene Bündchenfarbe
• Verpackungseinheit: 1 Paar

Sonstige Hinweise
• Norm: DIN EN 61340-5-1 (Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von ESD-Schutzprodukten)
• Norm: EN 388, Prüfnummer: 113x (Europäische Norm für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken der PSA Kategorie II und Kategorie III)

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: weiß
• Größe: M

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.