Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® 1FRXT flammenhemmender Schutzanzug


Menge:  Box  
Produktinformationen
ProSafe® 1FRXT flammenhemmender Schutzanzug
ProSafe® 1FRXT flammenhemmender Schutzanzug
Artikel-Nr.:
     494CS-20012160
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PSFRXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: ProSafe® 1FRXT flammhemmender Schutzanzug

Anwendungsgebiete
Der ProSafe® 1FRXT flammhemmender Schutzanzug wird in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie, die Biotechnologie, um Personen vor potenziell gefährlichen Chemikalien und Substanzen zu schützen.

Eigenschaften
• ProSafe® 1FRXT flammhemmender Schutzanzug
• 3-teilige Kapuze
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Außenliegende Nähte
• Reißverschlussabdeckung
• 3-teilige Schritteinlage
• Atmungsaktiv
• Antistatisch
• Schutz vor Infektionserregern
• 4-lagiges SMMS-Material
• Farbe: blau
• Verpackungseinheit: 50 Stück pro Pack

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Typ B (5B + 6B): Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien hat Kontextmenü
• Norm: EN 13982-1 (partikeldicht)
• Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht)
• Norm: EN 1149-5 (antistatisch)
• Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln)
• Norm: EN 14116 (Index 1/0/0 flammhemmend selbstverlöschend)
• Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern)

Spezifische Varianteninformation
• Größe: XL

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,37*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 7,0548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 218,83*
€ 260,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 216,10*
€ 257,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 203,52*
€ 242,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 192,86*
€ 229,50
pro Box
ab 500 Boxen
€ 176,37*
€ 209,88
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.