| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20012159 Herst.-Nr.: PSFRXT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelname: ProSafe® 1FRXT flammhemmender Schutzanzug Anwendungsgebiete Der ProSafe® 1FRXT flammhemmender Schutzanzug wird in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, darunter die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie, die Biotechnologie, um Personen vor potenziell gefährlichen Chemikalien und Substanzen zu schützen. Eigenschaften • ProSafe® 1FRXT flammhemmender Schutzanzug • 3-teilige Kapuze • Arm-, Bein- und Taillengummi • Außenliegende Nähte • Reißverschlussabdeckung • 3-teilige Schritteinlage • Atmungsaktiv • Antistatisch • Schutz vor Infektionserregern • 4-lagiges SMMS-Material • Farbe: blau • Verpackungseinheit: 50 Stück pro Pack Sonstige Hinweise • PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken) • Typ B (5B + 6B): Leistungsstufe 2 (Durchbruchszeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien hat Kontextmenü • Norm: EN 13982-1 (partikeldicht) • Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht) • Norm: EN 1149-5 (antistatisch) • Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln) • Norm: EN 14116 (Index 1/0/0 flammhemmend selbstverlöschend) • Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern) Spezifische Varianteninformation • Größe: L |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzug kat3 größe l, einmalanzug blau, einmalanzug |
| | |
| |