Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe
Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe
Artikel-Nr.:
     494CS-20010046
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     90090
EAN/GTIN:
     10036000900900
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh


Artikelname: Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe
Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH

Anwendungsgebiete
Die Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe bieten maximalen Komfort und Schutz für Aufgaben, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Das synthetische Nitril-Gummimaterial der Handschuhe bietet zusätzliche Beständigkeit und Haltbarkeit im Vergleich zu Latex und ist somit die ideale Wahl für den Handschutz. Mit einer breiten Palette von XS bis XL und einem beidseitig tragbaren Design sind Kleenguard-Handschuhe perfekt für jeden Benutzer geeignet und sind in einer tragbaren Spenderbox für Mobilität und einfachen Zugriff erhältlich. Die Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe sind sehr vielseitig einsetzbar für viele unterschiedliche Anwendungen, z.B. für die Handhabung von Chemikalien, leichte Montagearbeiten, Farb- und Lackarbeiten, Reinigungs- und Hygienearbeiten den Einsatz in Lackier- und Spritzwerkstätten sowie der Kontakt mit Lebensmitteln.

Eigenschaften
• Kimberly-Clark KleenGuard® G20 Nitril-Handschuhe
• Latexfrei
• Mit Rollrand für mehr Festigkeit
• Geschmeidige Nitrilformulierung
• Hervorragende haptische Empfindlichkeit und Flexibilität
• Maximaler Tragekomfort, beidhändig tragbar
• Bequeme Passform, einfaches Anziehen
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer
• Nicht steril
• Ungepudert
• Stärke: ca. 0,6 mm
• Länge: ca. 24 cm
• Material: Nitril
• Farbe: grün
• Verpackungseinheit: 10 Pack à 250 Stück pro Karton (XL: 225 Stück pro Karton)

Sonstige Hinweise
• Norm: DIN EN 374-1 (Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken)
• Norm: DIN EN 374-2 (Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration)
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• AQL-Wert von 0,65

Spezifische Varianteninformationen
• Größe: S

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,36*
€ 49,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,21*
€ 47,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,84*
€ 42,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.