| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20006138 Herst.-Nr.: 9396 109 EAN/GTIN: 4260068695099 |
| |
|
| | |
| Artikelname: INFIELD Schutzbrille Terminator ProCoat Clear Sar Hersteller: INFIELD SAFETY GMBH Anwendungsgebiete Die INFIELD Schutzbrille Terminator ProCoat Clear Sar eignet sich hervorragend bei Arbeiten im Produktionsbereich. Durch eine spezielle Lackbeschichtung wird die Kratzempfindlichkeit auf der Scheibenoberfläche erheblich reduziert. Im Gegensatz zu Mineralglasscheiben lässt die Scheibe der INFIELD Schutzbrille Terminator ProCoat Clear Sar keinen Funkenbrand auf der Scheibenoberfläche zu. Außerdem ist eine individuelle Verstellung der Bügellänge sowie ein Austauschen der Sichtscheibe möglich. Eigenschaften • INFIELD Schutzbrille Terminator ProCoat Clear Sar • Keine Einschränkung des Sichtfelds • UV-Schutz 400 • Anti-Statik • Leichte Universalbrille • Sichtscheibe ist leicht und austauschbar • Verstellung der Bügellänge möglich • Softflexbügel • Material Scheibe: Polycarbonat • Beschichtung: kratzhemmend • Farbe: schwarz • Gewicht: ca. 34 g • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • Norm: EN 166 (Allgemeine Grundanforderungen an den persönlichen Augenschutz) • Norm: EN 170 (Persönlicher Augenschutz: Ultraviolettschutzfilter) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,52* | € 14,22* | | | | Lager 494CS | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 13,15* | € 18,80* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 24,59* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 24,56* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|