| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6030734 Herst.-Nr.: E6030734 EAN/GTIN: 4260068695099 |
| |
|
| | |
| Schutzbrillen "Terminator" Sichtscheiben nach EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1) ∙ Ultra modernes Sport-Design ∙ Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz ∙ Verstellbarer, weicher Sattelsteg ∙ Rundum sehr dicht abschließend ∙ Austauschbare Polycarbonat-Sichtscheiben mit 100% UV-Schutz Weitere Informationen: | | Scheiben-Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166 | Rahmenfarbe: | schwarz | Scheiben-Beschichtung: | Antireflex / kratzfestSAR/HC/UV | Scheibenfarbe: | farblos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,52* | € 14,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 13,15* | € 18,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 24,59* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 24,56* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|