Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR Antireflex,Kat.II,schwarz,farblo. PC-Scheibe,27g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-290658
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9380 109
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
INFIELD Schutzbrille TERMINATOR Antireflex,Kat.II,schwarz,farblo. PC-Scheibe,27g

INFIELD Schutzbrille TERMINATOR Antireflex, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzklasse2C-1.2 gemäß EN 170, sportliches Design, längenverstellbare Bügel, Neigung der Schutzscheibe individuell einstellbar, weiche Nasenauflagen, anpassbar, Schutzscheibe ist problemlos austauschbar, mit Hilfe des RX Clip Einsatz optisch verglasbar, Farbe: schwarz, Scheibe: farblos, Material: Kunststoff, Polycarbonat-Scheibe, mit HC/SAR-Beschichtung, kratzfest, mit Superentspiegelung, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 27 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
Infield Safety
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 14,26*
3 Tage
1
1
€ 25,00*
ab € 13,20*
€ 18,76*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 24,66*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 24,47*
€ 33,42*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.