| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20005951 Herst.-Nr.: PSXP EAN/GTIN: 4250294605726 |
| |
|
| | |
| Artikelname: ProSafe® XP3000 Chemikalienschutzanzug Anwendungsgebiete Der ProSafe® XP3000 Chemikalienschutzanzug ist ein flüssigkeitsdichter, sprühdichter Chemikalienschutzanzug und bietet Schutz vor radioaktiven Partikeln, biologischen Gefahren, Infektionserregern sowie Schutz gegen Öle und Schmierstoffe. Er ist polymerbeschichtet und besitzt eine 3-teilige Kapuze mit Gummizug, ein Arm-, Bein- und Taillengummi, eine doppelt verklebbare Reißverschluss-Abdeckung, eine Daumenschlaufe sowie abgeklebte Nähte. Der ProSafe® XP3000 Chemikalienschutzanzug ist außerdem antistatisch und verfügt über eine zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung sowie einen dichten Maskenabschluss. Er bietet idealen Schutz bei Hochdruckstrahlarbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien. Eigenschaften • ProSafe® XP3000 Chemikalienschutzanzug • Schutz vor Partikeln, Infektionserregern und biologischen Gefahren • 3-teilige Kapuze mit Gummizug • Arm-, Bein- und Taillengummi • Doppelt verklebbare Reißverschluss-Abdeckung • Abgeklebte Nähte • Zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung • Dichter Maskenabschluss • Antistatisch, nicht steril • Grammatur: 80 g • Material: Polymerbeschichtung • Farbe: gelb • Verpackungseinheit: 1 Stück Sonstige Hinweise • PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken) • Norm: EN 14605-Typ 3 (flüssigkeitsdicht) • Norm: EN 14605-Typ 4 (spraydicht) • Norm: EN 13982-1 (partikeldicht) • Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht) • Norm: EN 1149-5 (antistatisch) • Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern) • Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln) • Norm: EN 369 (Schutz gegen Öle und Schmierstoffe) Spezifische Varianteninformationen • Größe: M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einweganzüge kat iii typ3, einmalanzug gelb, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 14,61* | | | | Lager 494CS | 8 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 12,21* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|