Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProSafe® 2 Overall - Farbe: Weiß - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProSafe® 2 Overall - Farbe: Weiß - Größe: 4XL
ProSafe® 2 Overall - Farbe: Weiß - Größe: 4XL
Artikel-Nr.:
     494CS-20002118
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2
EAN/GTIN:
     4250294612694
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge


Artikelname: ProSafe® 2 Overall

Anwendungsgebiete
Der ProSafe® 2 Overall bietet Schutz vor radioaktiven Partikeln, biologischen Gefahren, Infektionserregern und Schutz gegen Öle und Schmierstoffe. Er besitzt eine mikroporöse Filmmembran, eine 3-teilige Kapuze mit Gummizug, ein Arm-, Bein- und Taillengummi, eine doppelte Reißverschluss-Abdeckung sowie eine 3-teilige Schritteinlage. Der ProSafe® 2 Overall ist außerdem antistatisch und geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1.

Eigenschaften
• ProSafe® 2 Overall
• Schutz vor radioaktiven Partikeln, Infektionserregern und biologischen Gefahren
• Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
• 3-teilige Kapuze mit Gummizug
• Arm-, Bein- und Taillengummi
• Doppelte Reißverschluss-Abdeckung
• 3-teilige Schritteinlage
• Antistatisch
• Nicht steril
• Grammatur: 65 g
• Material: Polypropylen (mikroporöses Filmlaminat auf Polypropylen)
• Farben: weiß oder blau
• Verpackungseinheit: 1 Stück

Sonstige Hinweise
• PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken)
• Geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1
• Norm: EN 13982-1 (partikeldicht)
• Norm: EN 13034 (begrenzt spritzdicht)
• Norm: EN 1149-5 (antistatisch)
• Norm: EN 14126 (Schutz vor Infektionserregern)
• Norm: EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiven Partikeln)
• Norm: EN 369 (Schutz gegen Öle und Schmierstoffe)

Spezifische Varianteninformationen
• Farbe: weiß
• Größe: 4XL

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 2,66*
€ 4,07*
Lager 494CS
197
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,62*
Preise: Lager 494CS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 494CS
Versand: Lager 494CS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 126,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.