| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-10003834 Herst.-Nr.: 56848 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelname: Kimberly-Clark Einmal-Handschuh Kimtech Pure G3 Sterile Hersteller: KIMBERLY-CLARK GmbH Anwendungsgebiete Der Kimberly-Clark Einmal-Handschuh Kimtech Pure G3 Sterile bietet einen sehr guten Prozessschutz und eignet sich für sterile Fertigungsumgebungen. Er ist auf Sterilität geprüft, unter Reinraumbedingungen verarbeitet und wurde Chargentests auf einen niedrigen Gehalt an Partikeln, extrahierbaren Substanzen und Endotoxinen unterzogen. Außerdem wurde der Kimberly-Clark Einmal-Handschuh Kimtech Pure G3 Sterile getestet auf Permeationswiderstand gegen zytotoxische Wirkstoffe. Er ist ideal für die pharmazeutische Fertigung unter sterilen Bedingungen in Umgebungen der EU GMP ISO 5 Klasse A und besitzt einen Sterilitätssicherheitswert von SAL 10-6. Der Kimberly-Clark Einmal-Handschuh Kimtech Pure G3 Sterile besitzt vollständig texturierte Handflächen und Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit und für leichteres An- und Ausziehen. Eigenschaften • Kimberly-Clark Einmal-Handschuh Kimtech Pure G3 Sterile • Steril, verpackt in sterilen Taschen • Handspezifische Paare • ISO 5, Klasse A • Texturierte Handflächen und Fingerspitzen für sehr gute Griffigkeit • Rollrand • Silikonfreies Material • Max. 1500 Partikel >0,5 µm/cm², typischer Endotoxingehalt <800 • Max. 20 Endotoxineinheiten/Paar, typischer Endotoxingehalt <5 • Länge: 30 cm lang • Stärke Stulpe: 0,16 mm • Stärke Finger: 0,22 mm • Stärke Handfläche: 0,20 mm • Material: Naturkautschuk-Latex • Farbe: natur • Verpackungseinheit: 20 Paar pro Pack Sonstige Hinweise • Norm: DIN EN 374-1 (Schutz gegen Chemikalienspritzer) • Norm: DIN EN 374-2 (Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen) • Norm: ISO 16604 (Kleidung zum Schutz gegen Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten) • PSA: KAT. III (Schutzkleidung für hohe Risiken) • Typ C (k): Leistungsstufe 1 (Durchbruchszeit > 10 Minuten) bei mindestens 1 von 18 Prüfchemikalien Spezifische Varianteninformationen • Größe: 8,5 • Alte Hersteller-Artikelnummer: HC 1385 S |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kimberly-clark einweghandschuhe latex puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 13,117* | € 21,2395* | | | | Lager 494CS | | | | 1 | | € 25,00* | ab € 24,28* | € 33,05* | | | | | | 44 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 28,12* | € 33,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|