Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (
Artikel-Nr.:
     492-21844
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6835
EAN/GTIN:
     4026947068350
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kreuzschlüssel
BGS DIY 6835 Kreuzschlüssel / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2") 70 - 170Nm

Beschreibung:

  • Werkzeug ist speziell konzipiert für Reifenwechsel
  • geeignet für Radverschraubungen mit Rechtsgewinde
  • kann zum Lösen (Linksdrehung) wie ein drehmomentfreier Kreuzschlüssel verwendet werden
  • "Schleudermodus" ermöglicht ein schnelles Lösen und Anziehen
  • demontierbar für platzsparende Aufbewahrung
  • Auslösung: Rechtsdrehung
  • Typ: Akustisches "Klick" Signal
  • Zubehör: 3 x Steckschlüssel-Einsätze in den Größen 17 - 19 - 21mm

Technische Daten:

  • Drehmomentbereich: 70 - 170Nm
  • Genauigkeit: +/- 4%
  • Feinskala: 1Nm
  • Handstangenlänge: 230mm
  • Kreuzstangenlänge: 490mm
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
Weitere Suchbegriffe: Radkreuz, Radkreuzschlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, drehmoment schlüssel, BGS DIY Kreuz- / Drehmomentschlüssel Abtrieb Außenvierkant 12, 5mm (1/2") 70 - 170Nm KFZ-Werkzeug Werkzeuge Umschaltknarre Ratsche Umschaltratsche BGS Kraftmann 6835
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 50,83*
€ 66,19*
€ 4,80*
ab € 50,96*
€ 66,20*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,59*
€ 86,93*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.