Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-/Drehmomentschlüssel 1/2" 70-170 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-/Drehmomentschlüssel 1/2" 70-170 Nm
Kreuz-/Drehmomentschlüssel 1/2" 70-170 Nm
Artikel-Nr.:
     284WZ-138543
Hersteller:
     Kraftmann
Herst.-Nr.:
     6835
EAN/GTIN:
     4026947068350
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Kreuzschlüssel
Nächste Innovation BGS! Radwechsel leicht gemacht! Der praktischer Kreuz-/Drehmomentschlüssel im Set mit 3 Steckschlüssel Einsätzen 17 - 19 - 21 mm ist das optimale Werkzeug für einen Reifenwechsel. Zeit-/ und Kraftersparnis vorprogrammiert. Dank 5 in 1 Nutzung erhalten Sie nahezu alles was an Werkzeug für einen Reifenwechsel benötigt wird. Maximale Toleranz bei einer Arbeitslänge von 490 mm sind +/- 4%. Ideal für Heimwerker und Profi. - speziell konzipiert für Reifenwechsel - geeignet für Radverschraubungen mit Rechtsgewinde - kann zum Lösen wie ein drehmomentfreier Kreuzschlüssel verwendet werden - "Schleudermodus" ermöglicht ein schnelles Lösen und Anziehen - demontierbar für platzsparende Aufbewahrung - Drehmomentbereich: 70-170 Nm - Genauigkeit: +/- 4% - innovativ verstellbar - in praktischer und robuster Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung - Auslösung Rechtsdrehung - Handstangenlänge 230 mm - Kreuzstangenlänge 490 mm - Abtrieb Außenvierkant - 1 Stück Kreuz-/Drehmomentschlüssel 1/2" 70-170 Nm - 3 Stück Steckschlüssel-Einsätze 17 - 19 - 21 mm - 1 Stück Kunststoff Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Auslösung:
Rechtsdrehung
Handstangenlänge:
230 mm
Kreuzstangenlänge:
490 mm
Abtrieb:
Außenvierkant
Weitere Suchbegriffe: Radkreuz, Radkreuzschlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, drehmoment schlüssel, Betätigungswerkzeug, Drehmomentschlüssel Auto, Drehmomentschlüssel mit Einsätzen, Drehmomentschlüssel PKW, Knarre, Kreuz-/Drehmomentschlüssel, Kreuz-Drehmomentschlüssel, kreuzschlüssel Auto, Kreuzschlüssel PKW, Radmutternschlüssel, Radschlüssel, Ratschenschlüssel, Reifenwechsel Audi, Reifenwechsel Auto, Reifenwechsel BMW, Reifenwechsel Mercedes, Reifenwechsel Opel, Sanitär Kreuzschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
€ 4,90*
ab € 50,90*
€ 66,28*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 50,83*
€ 66,29*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,09*
€ 87,38*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.