Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 3R12 Flachbatterie Sepcial Power 3R12R Zink Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic 3R12 Flachbatterie Sepcial Power 3R12R Zink Carbon
Panasonic 3R12 Flachbatterie Sepcial Power 3R12R Zink Carbon
Artikel-Nr.:
     4885-8413
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     3R12R/1BP
EAN/GTIN:
     5410853033134
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Akku Digitalkamera

Panasonic Special Power 4,5 Volt

  • 3012 Normal 3R12, 3R12P Flachbatterie
  • für Taschenlampen, für Spielzeuge
  • für Bausätze, Experimentierkästen
  • für Beleuchtungen z.B. Puppenstuben
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
3R12R/1BP
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
67x22x67 mm
Gewicht:
0.1070 kg
Batterie Größe:
3R12 3LR12 MN1203 3LR12P
Spannung:
4,50 Volt
Batterie Chemie:
Zink-Kohle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
2064
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,03*
12
€ 5,00*
ab € 1,60667*
€ 2,23667*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,33*
12
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 2,52*
Lager 4885
4
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.