Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 3R12 4.5V Panasonic Special Power 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 3R12 4.5V Panasonic Special Power 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon
Goobay 3R12 4.5V Panasonic Special Power 1-BL Einwegbatterie Zink-Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15550287
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     23349
EAN/GTIN:
     5410853033134
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Akku Digitalkamera
Batterie Zink-Carbon 4,5V Block Panasonic - Special Power
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Abmessungen (BxTxH)
67 x 67 x 22 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
4.5V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Akku-/Batteriespannung
4.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
107 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.