Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 373, Varta V373, SR68, SR916SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR916 SW/SR68 SW/V373 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR916 SW/SR68 SW/V373 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     4885-1889
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316018892
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Silberoxyd Knopfbatterie Type V373:

  • Varta V373
  • Bulova 280-45
  • Energizer 373
  • GP Sylva Cell 373
  • Panasonic SR916SW
  • Maxell SR916SW
  • Ray-o-vac 373
  • Renata 373
  • Sony SR916SW
  • Toshiba SR916SW
  • Ucar 373
  • Silver 373
  • SR 916 SW
  • V 373 / 539
  • 373 (41)
  • B-373L, 9936, 617
  • Seiko SB-AJ (DJ)
  • Timex WA

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Dimension:
9,5x1,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
373 / SR916SW / SR68 / Varta V373
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 373, SR916SW, SR68, Silberoxid
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
608
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 0,94*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,745*
€ 0,955*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Lager 4885
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
00317 101 111
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
00319 101 111
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
48014
ab € 0,55*
Ähnlich
Varta
48012
ab € 0,64*
Ähnlich
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Ähnlich
Varta
48011
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48039
ab € 0,102*
Ähnlich
Varta
00315 101 111
ab € 0,65*
Ähnlich
Varta
20341
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
00396 101 111
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
00301 101 111
ab € 1,04*
Ähnlich
Varta
V309
ab € 1,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.