Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2032 Lithium Knopfbatterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Varta CR2032 Lithium Knopfbatterie
Varta CR2032 Lithium Knopfbatterie
Artikel-Nr.:
     4885-1591
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032101401
EAN/GTIN:
     4008496276882
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Varta Lithium Knopfzelle, Einweg-Batterie Type IEC CR2032:

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
6032101401
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
20x3,2 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2032 / BR2032 / DL2032
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, cr-2, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2032, BR2032, DL2032, Lithium-Mangandioxid
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Paket
€ 9,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,47*
23 Tage
2362
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 4885
unbekannt
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 1,40*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 1,40*
€ 1,67
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 1,14*
€ 1,36
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,04*
€ 1,24
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 0,72*
€ 0,86
pro Blister
ab 500 Blistern
€ 0,67*
€ 0,80
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 0,60*
€ 0,71
pro Blister
ab 2500000 Blistern
€ 0,57*
€ 0,68
pro Blister
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
7638900248357
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 1,87*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04075 101 401
ab € 0,77*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48057
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
04920 110 412
ab € 1,61*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.