Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MM,volta,UPV,4reih,geschl.Stahlblechtür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VU48NW Elektrische Abdeckung Kunststoff IP30
Hager VU48NW Elektrische Abdeckung Kunststoff IP30
Artikel-Nr.:
     4792-40199280
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU48NW
EAN/GTIN:
     3250616615748
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Patchpanel
Schalterabdeckung
Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür. Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang, ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Oberer Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden. Im unteren Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90 Grad drehbar) montiert. Über eine Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Die 3-fach Schutzkontaktsteckdose ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene montierbar. Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Breite:
348 Millimeter
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Unterputzverteiler, Verteilertür, hager unterputzverteiler 4 reihig, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, VU48NW, Installationskleinverteiler, Anreihverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, In, Multimediaverteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 144,32*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 124,60*
€ 144,80*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 124,55*
€ 145,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,28*
€ 151,12*
Lager 4792
9
€ 6,95*
ab € 129,46*
€ 151,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 32,94*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,48*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,15*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,98*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,09*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,38*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,44*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 24,16*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,65*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,77*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 312,17*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,88*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,48*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 73,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.