Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ265N Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ265N Elektrische Abdeckung
Hager VZ265N Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327573
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ265N
EAN/GTIN:
     3250616668249
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
880 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Edelstahl
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,90*
€ 423,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,44*
€ 406,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.