Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU48NW Elektrische Abdeckung Kunststoff IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VU48NW Elektrische Abdeckung Kunststoff IP30
Hager VU48NW Elektrische Abdeckung Kunststoff IP30
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74347609
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU48NW
EAN/GTIN:
     3250616615748
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Patchpanel
Schalterabdeckung
Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum
Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten.
Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem
Leitungsabfang, ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter
Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür
aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit
innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig
zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage.Oberer
Anschlussraum: Patch Panel und DIN-Hutschiene isoliert aufgerastet zur Aufnahme von unterschiedlichen
Kommunikationsmodulen, für den geforderten Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE
0800-2-310) sind am Patch Panel 2 Schraubbefestigungen vorhanden. Beschriftungsmöglichkeit mit
beiliegendem Bezeichnungsstreifen zur Portbeschriftung. Vormontierte gelochte Montageplatten aus
verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Ein Universalhaltebügel kann für die
schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech eingehängt werden.Im unteren
Anschlussraum ist eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90 Grad drehbar) montiert. Über eine
Anschlussklemme sind die Steckdosen direkt anschließbar. Die Steckdosen sind mit einer beiliegenden
Schutzkontaktabdeckung zur Einhaltung der Schutzklasse II bestückbar. Die 3-fach
Schutzkontaktsteckdose ist zusätzlich in zwei Positionen auf einer DIN-Hutschiene
montierbar.Hinweis: Ein Überspannungsschutzmodul Typ 3 kann direkt angeschlossen werden (nicht
enthalten).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
94.5 mm
Höhe
755.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Türanschlag
Rechts
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,09*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,29*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 179,95*
Zubehör
Hager
VZ02MM
ab € 11,99*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,31*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,46*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,38*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 24,09*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,49*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 37,01*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 311,51*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,91*
Zubehör
Hager
VZ308N
ab € 6,50*
Zubehör
Hager
VZ314BL
ab € 2,98*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 74,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.