Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VZ335N Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VZ335N Elektrische Abdeckung
Hager VZ335N Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327583
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ335N
EAN/GTIN:
     3250616668263
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
880 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.