Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M8 x 1 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN Schließer Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40135332
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5340
EAN/GTIN:
     4021179085267
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 5 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Werkstoff Gehäuse: V4A aktive Fläche: LCP orange Befestigungsmuttern: V4A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IEBC005-ASKG/V4A/AS, IEBC005ASKGV4AAS, IE5340, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter DC PNP/NPN, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, IEBC005-ASKG/AS-514, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 5mm, Schlieer, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar, 6301028
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 55,08*
4 Tage
28
€ 5,99*
ab € 44,18*
€ 55,11*
€ 5,95*
ab € 44,12*
€ 55,14*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,51*
€ 56,48*
Lager 4792
19
€ 6,95*
ab € 45,83*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,10*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,34*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,75*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.