Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungeinsatz 6,3 x 32 mm, Keramikrohr mit Löschmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.130 Schmelzsicherung Zylindrische 16 A
ESKA 632.130 Schmelzsicherung Zylindrische 16 A
Artikel-Nr.:
     4792-40076969
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 500V, mit einen Bemessungsstrom von 16A mit der Auslösecharakteristik superflink. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
16 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, FF 16 A, FF16A, 632130, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639049, 639049
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,34*
10
€ 5,46*
ab € 0,949*
€ 1,359*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,9871*
€ 1,4171*
Lager 4792
20
10
€ 6,95*
ab € 0,9872*
€ 1,4172*
1 Tag
1770
10
Frei Haus
ab € 0,979*
€ 1,468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4172*
€ 1,68647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2972*
€ 1,54367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2472*
€ 1,48417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1772*
€ 1,40087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9872*
€ 1,17477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.