Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungeinsatz 6,3 x 32 mm, Glasrohr mit Löschmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 632.327 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
ESKA 632.327 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     4792-40076934
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 10A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
10 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, T 10 A, T10A, 632327, Ersatzsicherung, Feinsicherung 6,3X32, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639214, 639214
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,44*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,72*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,78*
€ 2,77*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,874*
€ 2,914*
Lager 4792
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,915*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,915*
€ 3,46885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,605*
€ 3,09995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,235*
€ 2,65965
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.