Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungeinsatz 6,3 x 32 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.317 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1 A
ESKA 632.317 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1 A
Artikel-Nr.:
     4792-40076924
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
1 Ampere
Ausführung:
Glassicherung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, T 1 A, T1A, 632317, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639304, 639304
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,189*
€ 0,309*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,1934*
€ 0,3234*
Lager 4792
40
10
€ 6,95*
ab € 0,1935*
€ 0,3235*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,24387*
€ 0,33387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.