Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Stifteinsatz Han 4 A 4-polig, 09 20 004 2611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4792-40073301
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, 09200042611, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Schraubanschluss, 1088108
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 6,55*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 6,57*
1
€ 5,46*
ab € 4,98*
€ 6,59*
Lager 4792
1472
1
€ 6,95*
ab € 5,3087*
€ 7,0687*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3387*
€ 7,0687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0687*
€ 8,41175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8187*
€ 8,11425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6887*
€ 7,95955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9187*
€ 7,04325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7287*
€ 6,81715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3087*
€ 6,31735
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,77*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,97*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,30815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,46*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,90*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,271*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,35*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,3982*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,5367*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.