Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Stifteinsatz Han 4 A 4-polig, 09 20 004 2611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     3461-40073301
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: 09200042611, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Schraubanschluss, 1088108
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,45*
1 Tag
10
1
€ 4,99*
ab € 4,895*
€ 6,465*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 6,49*
1
€ 5,00*
ab € 4,95*
€ 6,51*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9648*
€ 6,6695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,6695*
€ 7,93671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3048*
€ 7,50271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1648*
€ 7,33611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5448*
€ 6,59831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3248*
€ 6,33651
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9648*
€ 5,90811
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,09*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,24*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,31815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1694*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2062*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1891*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 6,3627*
Zubehör
Harting
19 20 003 0420
ab € 1,7571*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.