Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     4792-40071025
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1260
EAN/GTIN:
     4001869243481
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Sicherungssockel
DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 1-polig berührungsgeschützt (BGV A2) Zugang: Doppelfunktionsklemme Abgang: Rahmenklemme 63A AC 500V Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel-Abdeckung, sicherungssockel 63a diii, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 5SF1260, D-Sicherungssockel, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör, SENTRON, 0632387, 632387
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 7,95*
3
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 7,99*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,40*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,60*
Lager 4792
1
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH302
ab € 0,82*
Zubehör
Siemens
5SH3703
ab € 6,68*
Zubehör
Siemens
5SH317
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH320
ab € 0,71*
Zubehör
Siemens
5SH3411
ab € 3,82*
Zubehör
Siemens
5SH222
ab € 20,42*
Zubehör
Siemens
5SH1170
ab € 8,902*
Zubehör
Siemens
5SH1231
ab € 1,29*
Zubehör
Siemens
5SH113
ab € 0,86*
Zubehör
Siemens
5SH123
ab € 0,66*
Zubehör
Siemens
5SH1161
ab € 8,032*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.